Phoenix Contact - Reperes a attacher pour reperage de cables
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 4...136 mm
diamètre du câble - 4...4 mm
longueur - 60 mm
largeur - 15 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4046356559928
Réf. Sonepar
00126828960
Réf. Fournisseur
0828960
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
forme de carte
diamètre du conducteur
4...136 mm
diamètre du câble
4...4 mm
longueur
60 mm
largeur
15 mm
matériau
autre
couleur
jaune
fluorescente
Non
avec zone de texte
Oui
imprimé
sans
mode de pose
autre
Repères à enfiler pour câble, Carte, jaune, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID - ID COLOR, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, diamètre de câble: > 4 mm, surface utile: 44 x 15 mm, Nombre d'étiquettes: 12