Phoenix Contact - Reperes a attacher pour reperage de cables sans halogene

Phoenix Contact - Reperes a attacher pour reperage de cables sans halogene

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 6...136 mm

  • diamètre du câble - 6...6 mm

  • longueur - 40 mm

  • largeur - 10 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4055626024318

Réf. Sonepar

00126602450

Réf. Fournisseur

8191197

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle

autre

diamètre du conducteur

6...136 mm

diamètre du câble

6...6 mm

longueur

40 mm

largeur

10 mm

matériau

autre

couleur

rouge

fluorescente

Non

avec zone de texte

Oui

imprimé

autre

mode de pose

autre

Repères pour câble, à commander: sous forme de ligne, rouge, impression selon les indications du client, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: = 6 mm, surface utile: 40x12mm