Phoenix Contact - Reperes a clipser de cables
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 1.9...3.1 mm
diamètre du câble - 1.9...3.1 mm
longueur - 15 mm
largeur - 4 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356133531
Réf. Sonepar
00126613353
Réf. Fournisseur
0818205
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
forme de carte
diamètre du conducteur
1.9...3.1 mm
diamètre du câble
1.9...3.1 mm
longueur
15 mm
largeur
4 mm
crantage
sans
matériau
plastique
couleur
blanc
fluorescente
Non
avec zone de texte
Oui
imprimé
sans
mode de pose
autre
Repère à clipser pour conducteur, Planche, blanc, vierge, repérable avec: BLUEMARKID - IDCOLOR - CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, plage de diamètre de câble: 1,9 ... 3,1 mm, surface utile: 15 x 4 mm, Nombre d'étiquettes: 20