Phoenix Contact - Reperes a clipser de cables
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 1.9...3.1 mm
diamètre du câble - 1.9...3.1 mm
longueur - 30 mm
largeur - 4 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356360555
Réf. Sonepar
00126636055
Réf. Fournisseur
0824722
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
autre
diamètre du conducteur
1.9...3.1 mm
diamètre du câble
1.9...3.1 mm
longueur
30 mm
largeur
4 mm
matériau
plastique
couleur
orange
fluorescente
Non
avec zone de texte
Oui
imprimé
autre
mode de pose
autre
Repère pour conducteur, à commander: sous forme de planche, orange, impression selon les indications du client, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 1,9 ... 3,1 mm, surface utile: 30 x 4 mm, Nombre d'étiquettes: 12