Phoenix Contact - Reperes a clipser de cables
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 2...2.9 mm
diamètre du câble - 2...2.9 mm
longueur - 12 mm
largeur - 4 mm
Minimum d'achat
9 unité(s)
EAN
4046356772365
Réf. Sonepar
00126677236
Réf. Fournisseur
0830780
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
forme de carte
diamètre du conducteur
2...2.9 mm
diamètre du câble
2...2.9 mm
longueur
12 mm
largeur
4 mm
type
à paroi moyenne
crantage
sans
matériau
plastique
couleur
blanc
fluorescente
Non
transparent
Non
avec zone de texte
Oui
imprimé
sans
mode de pose
autre
Repérage à clipser pour conducteurs, Planche, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, BLUEMARK ID - ID COLOR - CLED, THERMOMARK PRIME, CARD 2.0, CARD, plage de diamètre de câble: 2 ... 2,9 mm, surface utile: 12 x 4 mm, Etiquettes: 32