Phoenix Contact - Reperes a clipser de cables

Phoenix Contact - Reperes a clipser de cables

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 3.5...4.1 mm

  • diamètre du câble - 3.5...4.1 mm

  • longueur - 12 mm

  • largeur - 4 mm

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

4046356772402

Réf. Sonepar

00126677240

Réf. Fournisseur

0830784

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle

forme de carte

diamètre du conducteur

3.5...4.1 mm

diamètre du câble

3.5...4.1 mm

longueur

12 mm

largeur

4 mm

crantage

sans

matériau

autre

couleur

blanc

fluorescente

Non

transparent

Non

avec zone de texte

Oui

imprimé

sans

mode de pose

autre

Repérage à clipser pour conducteurs, Planche, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, BLUEMARK ID - ID COLOR - CLED, THERMOMARK PRIME, CARD 2.0, CARD, plage de diamètre de câble: 3,5 ... 4,1 mm, surface utile: 12 x 4 mm, Etiquettes: 32