Phoenix Contact - Reperes a clipser de cables
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 4.1...4.7 mm
diamètre du câble - 4.1...4.7 mm
longueur - 12 mm
largeur - 4 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356772426
Réf. Sonepar
00126677242
Réf. Fournisseur
0830786
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
forme de carte
diamètre du conducteur
4.1...4.7 mm
diamètre du câble
4.1...4.7 mm
longueur
12 mm
largeur
4 mm
type
à paroi moyenne
crantage
sans
matériau
autre
couleur
blanc
fluorescente
Non
transparent
Non
avec zone de texte
Oui
imprimé
sans
mode de pose
autre
Repérage à clipser pour conducteurs, Planche, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, BLUEMARK ID - ID COLOR - CLED, THERMOMARK PRIME, CARD 2.0, CARD, plage de diamètre de câble: 4,1 ... 4,7 mm, surface utile: 12 x 4 mm, Etiquettes: 32