Phoenix Contact - Reperes a enfiler pour reperage des cables
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 2.9...3.6 mm
diamètre du câble - 2.9...3.6 mm
longueur - 12 mm
largeur - 4.5 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4046356444231
Réf. Sonepar
00126644423
Réf. Fournisseur
0827176
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
forme de carte
diamètre du conducteur
2.9...3.6 mm
diamètre du câble
2.9...3.6 mm
longueur
12 mm
largeur
4.5 mm
crantage
sans
matériau
plastique
couleur
blanc
fluorescente
Non
avec zone de texte
Oui
imprimé
sans
mode de pose
différer
Repère à enfiler pour conducteur, Planche, blanc, vierge, repérable avec: BLUEMARKID - IDCOLOR - CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, plage de diamètre de câble: 2,9 ... 3,6 mm, surface utile: 12 x 4,5 mm, Nombre d'étiquettes: 32