Phoenix Contact - Reperes a enfiler pour reperage des cables
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 2.9...3.6 mm
diamètre du câble - 2.9...3.6 mm
longueur - 21 mm
largeur - 4.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356538862
Réf. Sonepar
00126829082
Réf. Fournisseur
0829082
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
autre
diamètre du conducteur
2.9...3.6 mm
diamètre du câble
2.9...3.6 mm
longueur
21 mm
largeur
4.5 mm
matériau
plastique
couleur
jaune
fluorescente
Non
avec zone de texte
Oui
imprimé
autre
mode de pose
différer
Repère pour conducteur, à commander: sous forme de planche, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 2,9 ... 3,6 mm, surface utile: 21 x 4,5mm, Nombre d'étiquettes: 32