Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Phoenix Contact - Reperes a riveter pour appareils

Phoenix Contact - Reperes a riveter pour appareils

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - autre

  • longueur - 15 mm

  • transparent - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4046356976596

Réf. Sonepar

00126803762

Réf. Fournisseur

0803134

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

auto-adhésif

Non

inscription

sans inscription

couleur

autre

longueur

15 mm

transparent

Non

sans halogène

Oui

largeur

15 mm

hauteur

60 mm

Repères pour appareils, Planche, bleu, vierge, repérable avec: BLUEMARKIDCOLOR, BLUEMARKID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: visser, riveter, surface utile: 50 x 15mm, Nombre d'étiquettes: 4