Phoenix Contact - Reperes pour blocs de jonction
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - sans
direction du codage - horizontal et vertical
dimension de trame - 5.2 mm
couleur - orange
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4046356595766
Réf. Sonepar
00126829190
Réf. Fournisseur
0829190
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
imprimé
sans
direction du codage
horizontal et vertical
dimension de trame
5.2 mm
couleur
orange
sans halogène
Oui
Repères pour blocs de jonction, Planche, orange, vierge, repérable avec: TOPMARKNEO, LASER TOPMARK, BLUEMARKIDCOLOR, BLUEMARKID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage, pour