Phoenix Contact - Reperes rigides a enfiler pour reperage de cables
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - avec inscription
couleur - vert
longueur - 12 mm
largeur - 4 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356450355
Réf. Sonepar
00126645035
Réf. Fournisseur
0827040
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
auto-adhésif
Non
inscription
avec inscription
couleur
vert
longueur
12 mm
largeur
4 mm
hauteur
12 mm
Repères pour câble, à commander: sous forme de planche, vert, impression selon les indications du client, type de montage: insertion, plage de diamètre de câble: 0,6 ... 10 mm, surface utile: 12 x 4 mm, Nombre d'étiquettes: 32