fin de vie

Phoenix Contact - Rouleau de cable - 1535590

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Rouleau de cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin

  • nombre de conducteurs - 5

  • Tension nominale U0 - 300 V

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356027250

Réf. Sonepar

00126254810

Réf. Fournisseur

1535590

Marque

Phoenix Contact

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

classe du conducteur:

classe 6 - âme souple fil très fin

nombre de conducteurs:

5

Tension nominale U0:

300 V

couleur de gaine:

noir

isolation des fils:

PVC

marquage du conducteur:

couleur

avec conducteur de protection:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

6.7 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...80 °C

tension nominale U:

300 V

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

Au mètre, Rouleau de câble, PUR, gris-noir RAL 7021, 5fils, coloris du fil: marron, blanc, bleu, noir, gris, longueur de câble: 100 m