Phoenix Contact - Rouleau de cable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.34 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs - 5
Tension nominale U0 - 300 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356170482
Réf. Sonepar
00126617048
Réf. Fournisseur
1550672
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section nominale du conducteur
0.34 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs
5
Tension nominale U0
300 V
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur
avec conducteur de protection
Non
couleur de gaine
noir
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
diamètre externe approx.
5.9 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-25...80 °C
tension nominale U
300 V
Au mètre, Rouleau de câble, blindé, PVC, noir RAL9005, 5fils, coloris du fil: marron, blanc, bleu, noir, gris, longueur de câble: 100 m