Phoenix Contact - Rouleau de cable - 1409214


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs - 4
câblage - sans
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356864411
Réf. Sonepar
00126686441
Réf. Fournisseur
1409214
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs:
4
câblage:
sans
catégorie:
autre
couleur de gaine:
jaune
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.21 mm
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
gaine de protection:
sans
spécification du matériau gaine externe:
autre
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
6.2 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
75 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
19 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-40...105 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-50...105 °C
résistant aux UV:
Non