Phoenix Contact - Rouleau de cable - 1526525


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.25 mm²
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs - 3
Tension nominale U0 - 300 V
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918955120
Réf. Sonepar
00126895512
Réf. Fournisseur
1526525
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section nominale du conducteur:
0.25 mm²
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
classe du conducteur:
classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs:
3
Tension nominale U0:
300 V
couleur de gaine:
noir
isolation des fils:
autre
marquage du conducteur:
couleur
avec conducteur de protection:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
diamètre externe approx.:
5 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
tension nominale U:
300 V
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non