Phoenix Contact - Routeur - 1357828

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151685737
Réf. Sonepar
00126168573
Réf. Fournisseur
1357828
Marque
Phoenix Contact
mode de pose:
autre
indice de protection (IP):
IP20
Security-Router série, 2 Ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s, indice de protection: IP20, NAT, VPN, Certifié selon la norme CEI 62443-4-2, Stateful-Inspection-Firewall simple


