Phoenix Contact - Routeur - 2702528

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Routeur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • xDSL - Non

  • mode de pose - Rail DIN

  • nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s - 2

  • nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s - 0

  • Nombre de ports WAN - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626211961

Réf. Sonepar

00126621196

Réf. Fournisseur

2702528

Marque

Phoenix Contact

xDSL:

Non

mode de pose:

Rail DIN

nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s:

2

nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:

0

Nombre de ports WAN:

1

Ethernet:

Oui

ISDN:

Non

UMTS:

Oui

LTE:

Non

analogique:

Non

USB:

Non

châssis vide:

Non

protocole:

IPv4 et IPv6

protocole radio:

autre

nombre de ports voix:

0

nombre de fentes de module:

0

pare-feu:

Oui

VPN:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Routeur 4G LTE industriel, version pour l'Europe, repli sur réseau 3G UMTS/HSPA et 2G GPRS/EDGE, 2 interfaces Ethernet, pare-feu, NAT, compatibilité IPsec et OpenVPN, 2 prises d'antenne SMA-F, envoi par SMS et e-mail