Phoenix Contact - Ruban de reperage ZB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - chiffres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5 mm
couleur - blanc
sans halogène - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918598853
Réf. Sonepar
00126859885
Réf. Fournisseur
0808671:0011
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
imprimé
chiffres
direction du codage
horizontal
dimension de trame
5 mm
couleur
blanc
sans halogène
Non
Repérage ZB, plat, 10éléments, impression horizontale avec la numérotation continue : 11 ... 20, blanc, pour bloc de jonction au pas de: 5 mm