Phoenix Contact - SAC-6P-100,0-PUR/SH-0,14 - Rouleau de câble SAC-6P-100,0-PUR/SH-0,14 - 1550627

PHOENIX CONTACT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.14 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin

  • nombre de conducteurs - 6

  • catégorie - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356170437

Réf. Sonepar

00126617043

Réf. Fournisseur

1550627

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

section nominale du conducteur:

0.14 mm²

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 6 - âme souple fil très fin

nombre de conducteurs:

6

catégorie:

autre

couleur de gaine:

autre

surface du conducteur:

autre

diamètre du conducteur:

1.05 mm

marquage du conducteur:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

5.2 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

52 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

52 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

52 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

résistant aux UV:

Non

Au mètre, Rouleau de câble, blindé, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, 6 fils, coloris du fil: marron, blanc, noir, bleu, gris, rose, longueur de câble: 100 m