Phoenix Contact - SACB-4/ 8-L-35,0PUR SCO P - Boîtier répartiteur SACB-4/ 8-L-35,0PUR SCO P - 1197712

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du conduit préassemblé - 0 m
capacité de courant max. par signal E/S - 2 A
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur - autre
longueur de câble configurable - Non
nombre de canaux par poste d'enfichage - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4063151258016
Réf. Sonepar
00126125801
Réf. Fournisseur
1197712
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur du conduit préassemblé:
0 m
capacité de courant max. par signal E/S:
2 A
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:
autre
longueur de câble configurable:
Non
nombre de canaux par poste d'enfichage:
2
tension assignée (Ue):
24 V
tension de fonctionnement:
24...24 V
capacité de courant max. par socle de raccordement:
2 A
courant de somme max.:
12 A
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau du corps isolant:
autre
avec affichage LED:
Non
avec séparation de potentiel:
Non
raccordement pour capteurs NPN:
Non
adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
autre