Phoenix Contact - SACB-8/ 8-C SCO PARA US - Boîtier répartiteur SACB-8/ 8-C SCO PARA US - 1321430

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - SACB-8/ 8-C SCO PARA US - Boîtier répartiteur SACB-8/ 8-C SCO PARA US

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 8

  • nombre de canaux par poste d'enfichage - 1

  • nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur - 4

  • capacité de courant max. par signal E/S - 10 A

  • tension de fonctionnement - 120...120 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151608514

Réf. Sonepar

00126160851

Réf. Fournisseur

1321430

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:

8

nombre de canaux par poste d'enfichage:

1

nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:

4

capacité de courant max. par signal E/S:

10 A

tension de fonctionnement:

120...120 V

courant de somme max.:

10 A

matériau du revêtement de contact:

autre

avec affichage LED:

Non

avec séparation de potentiel:

Oui

raccordement pour capteurs NPN:

Non

température de fonctionnement:

-30...80 °C

indice de protection (IP):

IP65

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

Répartiteur pr capteurs/actionneurs, appli : Standard Métal, nb de prises: 8, nb de pôles: 4, codage: A, affectation des prises: simple, affichage d'état: Non; racc. câble multicond.: Raccordement vissé enfichable 180°, blindage: non