Phoenix Contact - SACC-E-MS-17CON-M16/0,5 SCO - Embases paroi avant - SACC-E-MS-17CON-M16/0,5 SCO - 1556304

PHOENIX CONTACT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 17

  • longueur du câble - 500 mm

  • type de contact à fiche, extérieur - mâle (fiche)

  • type de contact à fiche, intérieur - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356176767

Réf. Sonepar

00126617676

Réf. Fournisseur

1556304

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de pôles:

17

longueur du câble:

500 mm

type de contact à fiche, extérieur:

mâle (fiche)

type de contact à fiche, intérieur:

sans

Embase paroi avant, Universel, 17P, Mâle, droit, M12-SCO, codage A, ext libre, Face avant, M16x1,5, Cordons individuels, L= 0,5 m, 0,14 mm², Cordon TPE, Remplacement RoHS II ss exception 6c (Pb < 0,1 %) référence: 1240048