Phoenix Contact - SACC-M 8MS-3QO-0,5-VA - Connecteur SACC-M 8MS-3QO-0,5-VA - 1426313

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - SACC-M 8MS-3QO-0,5-VA - Connecteur SACC-M 8MS-3QO-0,5-VA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 3

  • pour diamètre externe de câble - 2.5...5 mm

  • finition du boîtier - droit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626457635

Réf. Sonepar

00126426313

Réf. Fournisseur

1426313

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

goupille

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

3

pour diamètre externe de câble:

2.5...5 mm

finition du boîtier:

droit

diamètre du connecteur:

12.5 mm

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

4 A

température ambiante:

80...80 °C

tension assignée (Ue):

60 V

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

3

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.25...0.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...0.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...0.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.25...0.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement autodénudant

matériau du revêtement de contact:

nickel

matériau du boîtier/corps:

autre

revêtement du boîtier:

autre

matériau du filetage:

autre

type de verrouillage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

HB

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP69K

nombre min. de cycles d'insertion:

100

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Connecteur, 3-pôles, connecteur mâle droit M8, codage: A, Raccordement autodénudant, matériau de la molette: Acier inoxydable 1.4305, diamètre extérieur du câble 2,5 mm ... 5 mm