Phoenix Contact - SACC-M12MSX-8QO SH ETH - Connecteur de données SACC-M12MSX-8QO SH ETH - 1411043

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - SACC-M12MSX-8QO SH ETH - Connecteur de données SACC-M12MSX-8QO SH ETH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 8

  • pour diamètre externe de câble - 5...9.7 mm

  • finition du boîtier - droit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356997935

Réf. Sonepar

00126411043

Réf. Fournisseur

1411043

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

goupille

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

8

pour diamètre externe de câble:

5...9.7 mm

finition du boîtier:

droit

diamètre du connecteur:

19 mm

taille du filetage M:

12

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

0.5 A

température ambiante:

85...85 °C

tension assignée (Ue):

48 V

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

3

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...0.34 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.14...0.34 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.34...0.34 mm²

section de raccordement cable souple:

0.14...0.34 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement autodénudant

matériau du revêtement de contact:

nickel

matériau du boîtier/corps:

zinc

revêtement du boîtier:

autre

matériau du filetage:

autre

type de verrouillage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP65

nombre min. de cycles d'insertion:

100

blindé:

Oui

avec affichage du statut:

Non

Connecteur, ETHERNET CAT6A (10 Gbit/s), 8-pôles, exempt d'halogène, blindé, Connecteur droit M12 SPEEDCON, Détrompage X, Raccordement autodénudant, molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, Diam extérieur du câble 5 mm ... 9,7 mm