Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - SACC-SQ-M12FSB-5CON-20-L180 - Embases paroi avant - SACC-SQ-M12FSB-5CON-20-L180 - 1456462

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - SACC-SQ-M12FSB-5CON-20-L180 - Embases paroi avant - SACC-SQ-M12FSB-5CON-20-L180

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 5

  • finition du boîtier - droit

  • nombres de connecteurs data - 0

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356617079

Réf. Sonepar

00126456462

Réf. Fournisseur

1456462

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

goupille

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

5

finition du boîtier:

droit

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

4 A

température ambiante:

85...85 °C

tension assignée (Ue):

60 V

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

3

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau du filetage:

autre

type de verrouillage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP20

nombre min. de cycles d'insertion:

100

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Embases paroi avant, Universel, 5-pôles, connecteur femelle, droit, M12, détrompage: B, sur extrémité libre, Montage sur face avant, Bride carrée, Cordons individuels, 0,34 mm²