Phoenix Contact - SACC-VB-4CON-M16/A - Connecteur pour électrovannes SACC-VB-4CON-M16/A - 1452136


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
matériau du boîtier/corps - autre
classe de protection (IP), monté - IP65
avec affichage du statut - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356536301
Réf. Sonepar
00126452136
Réf. Fournisseur
1452136
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles:
4
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
matériau du boîtier/corps:
autre
classe de protection (IP), monté:
IP65
avec affichage du statut:
Non
pour diamètre externe de câble:
6...8 mm
section de conducteur connectable:
0.25...10.5 mm²
tension assignée (Ue):
230 V
matériau du revêtement de contact:
autre
degré de pollution:
3
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
HB
température de fonctionnement:
-25...60 °C
nombre min. de cycles d'insertion:
50
avec raccordement PE:
Non