Phoenix Contact - SACC-VQ-3CON-A-FL 24 - Connecteur pour électrovannes SACC-VQ-3CON-A-FL 24 - 1553886


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A
matériau du boîtier/corps - autre
classe de protection (IP), monté - IP65
avec affichage du statut - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356159609
Réf. Sonepar
00126615960
Réf. Fournisseur
1553886
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles:
4
calibre/courant nominal assigné (In):
4 A
matériau du boîtier/corps:
autre
classe de protection (IP), monté:
IP65
avec affichage du statut:
Oui
pour diamètre externe de câble:
5.6...9 mm
section de conducteur connectable:
0.75...10.5 mm²
tension assignée (Ue):
24 V
matériau du revêtement de contact:
autre
degré de pollution:
3
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
HB
température de fonctionnement:
-25...50 °C
avec raccordement PE:
Non