Phoenix Contact - Safety-Module E-S InLine-

Phoenix Contact - Safety-Module E-S InLine-

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 19.2...30 V

  • nombre d’entrées numériques - 0

  • nombre de sorties numériques - 4

  • type de sortie numérique - autre

  • entrées numériques configurables - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4046356286626

Réf. Sonepar

00126628662

Réf. Fournisseur

2916493

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

tension d'alimentation DC

19.2...30 V

nombre d’entrées numériques

0

nombre de sorties numériques

4

type de sortie numérique

autre

entrées numériques configurables

Non

sorties numériques configurables

Non

tension admissible à l'entrée

24...24 V

courant de sortie

2 A

tension admissible à la sortie

24...24 V

type de tension de sortie

DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles

Oui

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless

0

nombre d'interfaces matérielles USB

0

nombre d'autres interfaces matérielles

2

avec interface optique

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

protocole pris en charge pour CAN

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS

Oui

protocole pris en charge pour ASI

Non

supporte le protocole KNX

Non

supporte protocole Modbus

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway

Non

supporte le protocole DeviceNet

Non

protocole pris en charge pour SUCONET

Non

protocole pris en charge pour LON

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA

Non

protocole pris en charge pour SERCOS

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus

Oui

standard radio Bluetooth

Non

standard radio WLAN 802.11

Non

standard radio GPRS

Non

standard radio GSM

Non

standard radio UMTS

Non

maître IO-Link

Non

composants système

Oui

indice de protection (IP)

IP20

finition du raccordement électrique

raccordement par borne à ressort

temps de retard en cas de changement de signal

0...0 ms

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé

Oui

montage possible sur barres profilées

Oui

montage mural/direct possible

Non

encastrement frontal possible

Non

montage sur rack possible

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

SIL conformément à IEC 61508

3

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

niveau e

matériel associé (Ex ia)

Non

matériel associé (Ex ib)

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

autre

largeur

48.8 mm

hauteur

119.8 mm

profondeur

71.5 mm

Module de sortie TOR de sécurité, indice de protection IP20, pour les systèmes SafetyBridge-, INTERBUS Safety et PROFIsafe. Dispose de quatre sorties TOR de sécurité comprenant respectivement une sortie à commutation négative ou positive en