Phoenix Contact - Safety-Relais configurable-

Phoenix Contact - Safety-Relais configurable-

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • évaluation des entrées - à un et deux canaux

  • modèle - appareil de base

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V

  • catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4055626974750

Réf. Sonepar

00126697475

Réf. Fournisseur

1104975

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

évaluation des entrées

à un et deux canaux

modèle

appareil de base

finition du raccordement électrique

raccordement par borne à ressort

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

24...24 V

catégorie d'arrêt selon IEC 60204

autre

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

niveau e

SIL conformément à IEC 61508

3

type de tension d'actionnement

DC

adapté à la surveillance de commutateurs de position

Oui

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence

Oui

adapté à la surveillance de vannes

Non

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques

Oui

adapté à la surveillance de capteurs tactiles

Non

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques

Oui

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité

Non

montage possible sur barres profilées

Oui

avec pinces amovibles

Oui

avec entrée de démarrage

Non

avec fonction silence

Non

avec boucle de retour

Non

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur

0

avec homologation BG BIA

Non

avec homologation selon UL

Oui

largeur

22.61 mm

hauteur

107.74 mm

profondeur

113.6 mm

Module de sécurité configurable (module de base), 8entrées de sécurité, 4sorties de sécurité, 4entrées reset ou 4sorties de signaux, 4sorties cycliques, extensibles via TBUS, jusqu'à la limite de sollicitation SIL3, cat.4-PLe, bloc