Phoenix Contact - Safety-Relais configurable-Passerelle
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 19.2...28.8 V
type de tension d’alimentation - DC
maître IO-Link - Non
composants système - Oui
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626971087
Réf. Sonepar
00126697108
Réf. Fournisseur
1105105
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
tension d'alimentation DC
19.2...28.8 V
type de tension d’alimentation
DC
maître IO-Link
Non
composants système
Oui
indice de protection (IP)
IP20
avec séparation de potentiel
Non
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
Oui
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural/direct possible
Non
encastrement frontal possible
Non
montage sur rack possible
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
largeur
22.6 mm
hauteur
107.736 mm
profondeur
115.95 mm
Passerelle pour le raccordement d'un module de base PSR-M à un automate de niveau supérieur, CANopen®<-sup>, interface TBUS, bloc de jonction Push-in enfichable, connecteur TBUS fourni