Phoenix Contact - Safety-Relais de Securite-Antenne
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 20.4...20.4 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 20.4...20.4 V
finition de la fonction de commutation des entrées - contact à fermeture
avec entrée de démarrage - Non
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918818692
Réf. Sonepar
00126881869
Réf. Fournisseur
2963721
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
20.4...20.4 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
20.4...20.4 V
finition de la fonction de commutation des entrées
contact à fermeture
avec entrée de démarrage
Non
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact
0
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
20.4...20.4 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
avec pinces amovibles
Oui
avec boucle de retour
Oui
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur
0
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
classe d'exigences de sécurité conformément à l'EN 574
type III C
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
niveau e
avec homologation BG BIA
Non
avec homologation selon UL
Oui
largeur
22.5 mm
hauteur
99 mm
profondeur
114.5 mm
Relais de sécurité pour commandes bi-manuelles selon ISO13851 typeIIIC jusqu'à SIL3 ou cat.4, PLe selon ENISO13849, surveillance de la simultanéité <0,5s, 2contacts NO, 1contact NF, isolation galvanique, largeur: 22,5mm, bloc d