Phoenix Contact - Safety-Surveillance de vitesse-
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
fonction surveillance de la vitesse de rotation - Non
fonction surveillance d'arrêt - Oui
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626133225
Réf. Sonepar
00126003547
Réf. Fournisseur
2702357
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
type de tension d'actionnement
DC
fonction surveillance de la vitesse de rotation
Non
fonction surveillance d'arrêt
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
avec pinces amovibles
Oui
évaluation des entrées
à deux canaux
fréquence de fonctionnement
2000...2000 Hz
avec boucle de retour
Non
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur
0
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
niveau e
avec homologation BG BIA
Non
avec homologation selon UL
Oui
largeur
22.5 mm
hauteur
112.2 mm
profondeur
114.5 mm
Module de surveillance de vitesse et contrôleur d?arrêt à 2canaux jusqu'au SIL3, cat.4, PLe, 2sorties de relais de sécurité, convenant pour le raccordement de HTL, TTL ou d'encodeurs Sin-Cos ainsi que des détecteurs de proximité, bloc