Phoenix Contact - Safety-Surveillance de vitesse-
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
fonction surveillance de la vitesse de rotation - Non
fonction surveillance d'arrêt - Oui
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626133218
Réf. Sonepar
00126613321
Réf. Fournisseur
2702356
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
type de tension d'actionnement
DC
fonction surveillance de la vitesse de rotation
Non
fonction surveillance d'arrêt
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
avec pinces amovibles
Oui
évaluation des entrées
à deux canaux
fréquence de fonctionnement
3000...3000 Hz
avec boucle de retour
Non
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact
1
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur
2
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur
0
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
niveau e
avec homologation BG BIA
Non
avec homologation selon UL
Oui
largeur
12.5 mm
hauteur
116.6 mm
profondeur
114.5 mm
Dispositif de commutation de sécurité pour la surveillance des arrêts sans capteur sur les moteurs monophasés et triphasés jusqu'au SIL3, catégorie3, PLe, analyse à deux canaux de la tension résiduelle des moteurs à courant alternatif, à