Phoenix Contact - SAMPLE DMCV 0,5/15-G1-2,54 THR - Embase multipolaire pour circuit imprimé - 1859770

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - SAMPLE DMCV 0,5/15-G1-2,54 THR - Embase multipolaire pour circuit imprimé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - circuit imprimé à câble

  • nombre de pôles - 15

  • finition des contacts - goupille

  • dimension des contacts - 2.54 mm

  • courant assigné In - 6 A

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626111858

Réf. Sonepar

00126859791

Réf. Fournisseur

1859770

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de raccordement:

circuit imprimé à câble

nombre de pôles:

15

finition des contacts:

goupille

dimension des contacts:

2.54 mm

courant assigné In:

6 A

finition du connecteur:

connecteur fixé

nombre de rangées de contacts à fiche:

2

dimension des raccordements:

2.54 mm

angle circuit imprimé/contact:

90° (vertical vers le haut)

tension assignée (Ue):

160 V

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

matériau du revêtement de contact:

or

finition du raccordement électrique:

autre

diamètre de la broche de raccordement:

1.2 mm

longueur de la broche:

2 mm

matériau du corps isolant:

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

température de fonctionnement:

-40...100 °C

type de fixation du circuit imprimé:

autre

type de fixation:

autre

type de banderolage:

sans

Embase, intensité nominale: 6 A, tension assignée (III/2): 160 V, nb. de pôles: 15, pas: 2,54 mm, coloris: noir, surface des contacts: or, montage: Soudage THR