Phoenix Contact - SD-WMTBS (CH) YE:X - Repère pour fil et câble SD-WMTBS (CH) YE:X - 0826611:X

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - SD-WMTBS (CH) YE:X - Repère pour fil et câble SD-WMTBS (CH) YE:X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 10...136 mm

  • diamètre du câble - 136...136 mm

  • longueur - 11.3 mm

  • largeur - 4.3 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356414852

Réf. Sonepar

00126825681

Réf. Fournisseur

0826611:X

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

10...136 mm

diamètre du câble:

136...136 mm

longueur:

11.3 mm

largeur:

4.3 mm

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

jaune

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

lettres

mode de pose:

différer

Manchon de repérage, impression, avec la majuscule : Lettres, jaune