Phoenix Contact - Separateur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la plaque de fermeture - Non
finition de la plaque intermédiaire - Oui
épaisseur - 2 mm
couleur - gris
encliquetable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918187934
Réf. Sonepar
00126818793
Réf. Fournisseur
3030815
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition de la plaque de fermeture
Non
finition de la plaque intermédiaire
Oui
épaisseur
2 mm
couleur
gris
encliquetable
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
Séparateur, longueur : 90,9 mm, largeur : 2 mm, hauteur : 45 mm, coloris : gris