Phoenix Contact - Separateur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la plaque de fermeture - Non
finition de la plaque intermédiaire - Oui
épaisseur - 2 mm
couleur - gris
encliquetable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918187965
Réf. Sonepar
00126818796
Réf. Fournisseur
3030721
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition de la plaque de fermeture
Non
finition de la plaque intermédiaire
Oui
épaisseur
2 mm
couleur
gris
encliquetable
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
Séparateur, longueur : 61 mm, largeur : 2 mm, hauteur : 42 mm, coloris : gris