Phoenix Contact - SF-08KS010 - Contact à sertir - SF-08KS010 - 1621571

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - SF-08KS010 - Contact à sertir - SF-08KS010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • section de raccordement cable rigide - 0.08...0.25 mm²

  • diamètre du contact à fiche - 0.8 mm

  • matériau du contact - autres alliages de cuivre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356937276

Réf. Sonepar

00126621573

Réf. Fournisseur

1621571

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

section de raccordement cable rigide:

0.08...0.25 mm²

diamètre du contact à fiche:

0.8 mm

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

matériau du revêtement de contact:

autre

nombre min. de cycles d'insertion:

100

Contact à sertir, Connecteur femelle, tournés, diamètre de contact: 0,8 mm, zone de sertissage: 0,08 mm² ... 0,25 mm², Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1244455