Phoenix Contact - SF-5EP1N8AWA00 - Embases paroi avant - SF-5EP1N8AWA00 - 1605520


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de contact à fiche, extérieur - sans
nombre de pôles - 6
avec raccordement de blindage - Oui
nombre de contacts de commande - 6
avec raccordement PE - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356182164
Réf. Sonepar
00126605604
Réf. Fournisseur
1605520
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de contact à fiche, extérieur:
sans
nombre de pôles:
6
avec raccordement de blindage:
Oui
nombre de contacts de commande:
6
avec raccordement PE:
Non
matériau du boîtier/corps:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
classe de protection (IP), monté:
IP67
température ambiante:
125...125 °C
température de fonctionnement:
-40...125 °C
avec filetage:
Non