Phoenix Contact - SF-7EE1N8AS000 - Traversée de paroi connecteur mâle/femelle - SF-7EE1N8AS000 - 1605567

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - SF-7EE1N8AS000 - Traversée de paroi connecteur mâle/femelle - SF-7EE1N8AS000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 8

  • nombres de connecteurs data - 0

  • température ambiante - 125...125 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356253635

Réf. Sonepar

00126605645

Réf. Fournisseur

1605567

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

8

nombres de connecteurs data:

0

température ambiante:

125...125 °C

tension assignée (Ue):

630 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

type de verrouillage:

autre

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67

blindé:

Oui

avec affichage du statut:

Non

Traversée de paroi connecteur mâle/femelle, droit, M23 M23 4P+3+PE, type de contact: Femelle/mâle, Joint torique axial, 4xM3, blindé, IP67, 8P, à sertir, série: SF, Remplacement RoHS II ss exception 6c (Pb < 0,1 %) référence: 1241924