Phoenix Contact - SF-PZ 0-60 - Tournevis Pozidriv SF-PZ 0-60 - 1212562

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - SF-PZ 0-60 - Tournevis Pozidriv SF-PZ 0-60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système à vis - Pozidriv PZ

  • taille - autre

  • modèle - droit

  • longueur de lame - 80 mm

  • longueur totale - 161 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356589970

Réf. Sonepar

00126212562

Réf. Fournisseur

1212562

Marque

Phoenix Contact

système à vis:

Pozidriv PZ

taille:

autre

modèle:

droit

longueur de lame:

80 mm

longueur totale:

161 mm

diamètre de lame:

3 mm

finition de précision:

Oui

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

matériau de la poignée:

autre

finition de la poignée:

2 composant

largeur de clé (entraînement hexagonal):

0 mm

finition avec peu d'étincelles:

Non

antimagnétique:

Non

dispositif de serrage:

Non

avec protection anti-roulis:

Oui

capuchon rotatif:

Non

matériau de la lame:

autre

poids:

30 g

Tournevis, tête fendue PZ, taille : PZ 0 x 60, manche à deux composants, antidérapant