Phoenix Contact - SH-8EPC58A9LDLS - Connecteur prolongateur - SH-8EPC58A9LDLS - 1621549


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts d'alimentation - 0
finition du boîtier - droit
nombres de connecteurs data - 0
température ambiante - 130...130 °C
matériau du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356936972
Réf. Sonepar
00126621550
Réf. Fournisseur
1621549
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de contacts d'alimentation:
0
finition du boîtier:
droit
nombres de connecteurs data:
0
température ambiante:
130...130 °C
matériau du boîtier/corps:
autre
type de verrouillage:
autre
avec conducteur de protection:
Non
nombre min. de cycles d'insertion:
100
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non