Phoenix Contact - SM-20KP005 - Contact à sertir - SM-20KP005 - 1605736

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - SM-20KP005 - Contact à sertir - SM-20KP005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • section de raccordement cable rigide - 0.75...1.5 mm²

  • diamètre du contact à fiche - 2 mm

  • matériau du contact - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356254557

Réf. Sonepar

00126605736

Réf. Fournisseur

1605736

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

goupille

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

section de raccordement cable rigide:

0.75...1.5 mm²

diamètre du contact à fiche:

2 mm

matériau du contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

or

nombre min. de cycles d'insertion:

100

Contact à sertir, Mâle, tournés, Contact unique, diamètre de contact: 2 mm, zone de sertissage: 0,75 mm² ... 1,5 mm², Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241968