Phoenix Contact - Socle pour relais
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
mode de pose - autre
nombre de broches - 5
largeur - 6.2 mm
hauteur - 80 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356507592
Réf. Sonepar
00126650759
Réf. Fournisseur
2900445
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
mode de pose
autre
nombre de broches
5
largeur
6.2 mm
hauteur
80 mm
avec pinces amovibles
Non
extension fonctionnelle possible
Non
profondeur
94 mm
Embase PLC à raccordement Push-In de 6,2 mm, tension d'entrée 24 V DC (sans relais)