Phoenix Contact - Socle pour relais
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de broches - 5
largeur - 6.2 mm
hauteur - 80 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918130794
Réf. Sonepar
00126813079
Réf. Fournisseur
2966016
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de broches
5
largeur
6.2 mm
hauteur
80 mm
avec pinces amovibles
Non
extension fonctionnelle possible
Non
profondeur
94 mm
Embase PLC de 6,2 mm à raccordement vissé, tension d'entrée 24 V DC (sans relais)