fin de vie

Phoenix Contact - Socle pour relais PLC-BPT-120UC/ 1/SEN - 2900451

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Socle pour relais PLC-BPT-120UC/ 1/SEN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - autre

  • nombre de broches - 5

  • largeur - 6.2 mm

  • hauteur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356512411

Réf. Sonepar

00126651241

Réf. Fournisseur

2900451

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

autre

nombre de broches:

5

largeur:

6.2 mm

hauteur:

80 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

94 mm

Embase PLC pour capteurs à technique de raccordement Push-In de 6,2 mm, tension d'entrée 120 V AC (sans équipement relais ni optocoupleur)