fin de vie

Phoenix Contact - Socle pour relais PLC-BPT-230UC/21HC - 2900259

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Socle pour relais PLC-BPT-230UC/21HC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - autre

  • nombre de broches - 8

  • largeur - 14 mm

  • hauteur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356507691

Réf. Sonepar

00126900259

Réf. Fournisseur

2900259

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

autre

nombre de broches:

8

largeur:

14 mm

hauteur:

80 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

92.6 mm

Module de base HC PLC de 14 mm à raccordement Push-In, tension d'entrée 230 V AC/DC (sans relais ni optocoupleur)