Phoenix Contact - SP 2,5/ 1 - SP 2,5/ 1 - Connecteur COMBI à ressort - 3040258

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - SP 2,5/ 1 - SP 2,5/ 1 - Connecteur COMBI à ressort

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - insert mâle

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...2.5 mm²

  • courant assigné In - 24 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • nombre de pôles - 1

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918832780

Réf. Sonepar

00126883278

Réf. Fournisseur

3040258

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

insert mâle

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.08...2.5 mm²

courant assigné In:

24 A

tension assignée (Ue):

500 V

nombre de pôles:

1

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

section de conducteur connectable:

0.08...4 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.14...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.08...4 mm²

section de raccordement cable souple:

0.08...2.5 mm²

nombre total de pôles sans contact de mise à la terre:

1

largeur:

5.2 mm

connectable:

Non

Connecteurs, raccordement à ressort, nb. de pôles : 1, sections : 0,08 mm² - 4 mm², largeur : 5,2 mm, hauteur : 39 mm, couleur : gris