Phoenix Contact - ST-10KP0,06-1,00 - Contact à sertir - ST-10KP0,06-1,00 - 1243215

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - ST-10KP0,06-1,00 - Contact à sertir - ST-10KP0,06-1,00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • diamètre du contact à fiche - 1 mm

  • matériau du contact - autre

  • matériau du revêtement de contact - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151460105

Réf. Sonepar

00126146010

Réf. Fournisseur

1243215

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

goupille

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

diamètre du contact à fiche:

1 mm

matériau du contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

nombre min. de cycles d'insertion:

100

Contact à sertir, Mâle, tournés, diamètre de contact: 1 mm, zone de sertissage: 0,06 mm² ... 1 mm², L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)